曜日別特売

フライス サイドカッタ335.25用インサート XNHQ1407・

フライス サイドカッタ335.25用インサート XNHQ1407・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.25用インサート XNHQ1407・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.25用インサート XNHQ1407・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.25用インサート XNHQ1407・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.25用インサート XNHQ1407・ - セコ・ツールズ・ジャパン

ノーズRに関係なく、すべてのインサートが4コーナー仕様です。

寸法LE(mm)13.1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
寸法RE(mm)
寸法INSL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80094150XNHQ140760TN4-M11434-2727F40M613.6
49,500
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
80094159XNHQ140708TN4-M11433-9430F40M0.815.1
49,500
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
80094168XNHQ140716TN4-M11433-9513F40M1.614.8
49,500
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
80094177XNHQ140720TN4-M11433-9516F40M214.7
49,500
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
80094186XNHQ140731TN4-M11434-2725F40M3.114.4
49,500
31,980
35,178(税込)
当日出荷
80094195XNHQ140740TN4-M11434-1151F40M414.2
49,500
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
80094204XNHQ140750TN4-M11434-4289F40M513.9
49,500
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
80094220XNHQ140708EN4-E10434-1158H250.815.1
45,100
30,980
34,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
80094229XNHQ140708EN4-E10434-2730F40M0.815.1
49,500
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
80094238XNHQ140708TN4-M11433-9538MK20500.815.1
50,400
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
80094247XNHQ140708TN4-M11433-9459MP25010.815.1
52,700
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする