曜日別特売

フライス サイドカッタ335.25用インサート XNHQ1707・

フライス サイドカッタ335.25用インサート XNHQ1707・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.25用インサート XNHQ1707・ - セコ・ツールズ・ジャパン

ノーズRに関係なく、すべてのインサートが4コーナー仕様です。

寸法LE(mm)16.1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80094256XNHQ170708TN4-M13434-2726F40M0.8
53,800
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
80094265XNHQ170716TN4-M13434-1193F40M1.6
53,800
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
80094274XNHQ170731TN4-M13434-2714F40M3.1
53,800
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
80094290XNHQ170750TN4-M13434-2735F40M5
53,800
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
80094299XNHQ170760TN4-M13434-1165F40M6
53,800
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
80094308XNHQ170708TN4-M13434-2757MP25010.8
56,200
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする