曜日別特売

フライス サイドカッタ335.18用インサート LNK・0805・

フライス サイドカッタ335.18用インサート LNK・0805・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.18用インサート LNK・0805・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.18用インサート LNK・0805・ - セコ・ツールズ・ジャパン

サイドカッタ335.18用インサート、最大 4 コーナ仕様で経済的です。

寸法S(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)10内容量1箱(10個)
全24種類を絞り込む
トラスコ品番
24種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
寸法BS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80093669LNKT080508PPTN-M06434-11947.50.81.1
25,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
80093678LNKT080516PPTN-M06434-42927.21.61.3
25,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
80093687LNKT080520PPTN-M06433-94906.720.7
25,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
80093696LNKT080524PPTN-M06434-12306.72.40.5
25,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
80093705LNKT080504PPN-E05433-94517.50.41.6
23,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
80093714LNKT080508PPN-E05434-28057.50.81.1
23,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
80093730LNKT080520PPN-E05434-27456.720.7
23,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
80093739LNKT080531PPN-E05434-11547.53.10.6
23,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
80093757LNKT080504PPTN-M06433-94497.50.41.6
25,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
80093766LNKT080531PPTN-M06434-42957.53.10.6
25,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
80093784LNKT080540PPTR-M06434-11747.540.8
25,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
80093800LNKT080540PPTL-M06434-27167.540.8
25,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
80093827LNKT080524PPTN-M06433-94316.72.40.5
27,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80093836LNKT080531PPTN-M06434-11377.53.10.6
27,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80093845LNKT080508PPTN-M06434-12027.50.81.1
25,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
80093854LNKT080531PPTN-M06436-32477.53.10.6
26,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80093870LNKT080520PPTN-M06434-11956.720.7
26,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80093879LNKT080508PPTN-M06433-94697.50.81.1
26,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80093888LNKT080504PPTN-M06434-43017.50.41.6
27,100
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
80093897LNKT080508PPTN-M06434-12067.50.81.1
27,100
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
80093809LNKT080508PPTN-M06434-11457.50.81.1
27,100
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
80093818LNKT080520PPTN-M06434-11646.720.7
27,100
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
80093748LNKT080508PPTN-M06433-94837.50.81.1
25,100
取扱い終了
80093775LNKT080504PPTN-M06434-27237.50.41.6
25,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする