セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート DNMU11 TP1030
コーティングされた耐摩耗性の優れたサーメット材種です。
TP1030
寸法L(mm)
11.6
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
材種
TP1030
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80097555
DNMU110404-MF2
429-3938
0.4
¥
18,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
80097564
DNMU110404-FF2
428-6188
0.4
¥
18,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
80097580
DNMU110408-FF2
428-9299
0.8
¥
18,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください