旋削 ISOネガインサート VNMG16 TP1030

旋削 ISOネガインサート VNMG16 TP1030 - セコ・ツールズ・ジャパン

コーティングされた耐摩耗性の優れたサーメット材種です。
TP1030

寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP1030RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525内容量1箱(5個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80099418VNMG160402-FF2429-86780.2
16,150
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
80099427VNMG160404-FF2429-55060.4
16,150
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
80099436VNMG160408-FF2429-08650.8
16,150
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする