セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP1030
コーティングされた耐摩耗性の優れたサーメット材種です。
TP1030
寸法L(mm)
12.9
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
TP1030
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80096049
CNMG120404-MF2
429-2518
0.4
¥
17,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
80096058
CNMG120408-MF2
429-2475
0.8
¥
17,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
80096067
CNMG120404-FF2
429-8656
0.4
¥
17,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80096076
CNMG120404W-FF2
428-7742
0.4
¥
18,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
80096085
CNMG120408W-FF2
429-5539
0.8
¥
20,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください