セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート CNMG12 CP200
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。
CP200
寸法L(mm)
12.9
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
CP200
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80095236
CNMG120404-MF1
429-2441
0.4
¥
17,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
80095245
CNMG120408-MF1
428-9300
0.8
¥
17,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80095254
CNMG120408-MR3
428-9264
0.8
¥
17,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください