セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TS2000
耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。
TS2000
寸法L(mm)
12.9
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
TS2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80096627
CNMG120404-MF1
429-3931
0.4
¥
18,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
80096636
CNMG120408-MF1
429-2469
0.8
¥
18,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
80096645
CNMG120408-MR3
429-2461
0.8
¥
18,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
80096654
CNMG120412-MR3
429-7135
1.2
¥
18,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
80096670
CNMG120408-MF4
429-5578
0.8
¥
18,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください