セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TS2000
耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。
TS2000
寸法L(mm)
15.5
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
TS2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80101064
DNMG150404-MF1
428-6091
0.4
¥
23,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80101080
DNMG150408-MF1
428-9296
0.8
¥
23,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80101089
DNMG150412-MR3
428-7693
1.2
¥
23,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
80101098
DNMG150408-MF4
429-7053
0.8
¥
23,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
80101107
DNMG150412-MF4
429-0856
1.2
¥
23,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください