曜日別特売

旋削 ISOネガインサート VNMG16 TS2000

旋削 ISOネガインサート VNMG16 TS2000 - セコ・ツールズ・ジャパン

耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。
TS2000

寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TS2000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525内容量1箱(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80099628VNMG160404-MF4429-71330.4
16,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
80099637VNMG160408-MF4429-24330.8
16,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする