セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOポジインサート VCGT1604AL
ステンレス材及び難削材加工において非常に安定した切削が可能です。
仕様
AN(deg):7
トラスコ品番
434-2700
寸法L(mm)
16.6
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
4.4
材種
TS2050
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80105176
VCGT160402F-AL
¥
20,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください