曜日別特売

フライス ダブルターボミル用インサート ZOMX

フライス ダブルターボミル用インサート ZOMX - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルターボミル用インサート ZOMX - セコ・ツールズ・ジャパン

汎用PVDコーティング材質のために被削材を問わず安定した加工が可能です。

用途側面切削荒加工に適しています。トラスコ品番509-2610寸法S(mm)7.38寸法W1(mm)10.76寸法LE(mm)15.5材種MP1501寸法RE(mm)0.8寸法BS(mm)2内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80092418ZOMX160708TR-M12
32,500
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする