テグテックジャパン
チェイス4フィニッシュ用チップ
ワイパー形状のチップと、刃先調整が不要な構造でセットアップが簡単です。
用途
平面加工用
刃長(mm)
12
適合ホルダ
4W-TF90-・・
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
被削材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80165909
4WHU 1207-CBN TB7015
1個
445-6085
6.71
(適合)H・K
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80165918
4WHU 1207-AL K10
1箱(10個)
442-3545
9.08
(適合)K・N・S
¥
24,900
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
80165927
4WHU 1207-ML CT7000
1箱(10個)
445-6129
9.08
(適合)P・M
¥
22,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
80165936
4WHU 1207-ML TT2510
1箱(10個)
441-5780
9.08
(適合)P・H
¥
27,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
80165945
4WHU 1207-ML TT6080
1箱(10個)
442-3517
9.08
(適合)K・H
¥
24,900
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
80165954
4WHU 1207-ML TT9080
1箱(10個)
442-3590
9.08
(適合)P・M・S
¥
24,900
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください