曜日別特売

旋削 ISO標準ホルダー S型

旋削    ISO標準ホルダー S型 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削    ISO標準ホルダー S型 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削    ISO標準ホルダー S型 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削    ISO標準ホルダー S型 - セコ・ツールズ・ジャパン

S型クランプ式内径ホルダです、チップはセンタースクリュにて固定されます。

寸法LF(mm)300内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法WF(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80077255S25T-PCLNL12488-9772DMM:25、KAPR:95232317
38,400
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
80077630S32T-MVPNL16488-8173CDRX:10、DMM:32、KAPR:117.5303127
43,600
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする