セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート CNMG19 883
チタン、耐熱合金の粗加工に最適な靱性の高いノンコートの微粒材種です。
883
寸法L(mm)
19.3
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
7.92
材種
883
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
19.05
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80094990
CNMG190608-M1
429-8639
0.8
¥
29,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80094999
CNMG190616-MR4
429-7084
1.6
¥
29,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
80095008
CNMG190612-M1
428-7782
1.2
¥
29,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください