セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート TNMG22 883
チタン、耐熱合金の粗加工に最適な靱性の高いノンコートの微粒材種です。
883
寸法L(mm)
22
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
883
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80095087
TNMG220408-MR4
428-9325
0.8
¥
15,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
80095096
TNMG220408-M1
428-7729
0.8
¥
15,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80095105
TNMG220416-M1
429-8676
1.6
¥
15,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
80095078
TNMG220404-MR4
429-0847
0.4
¥
15,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください