セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TS2500
微粒材種で耐熱合金およびチタン粗加工向けのPVDコーティング材種です。
TS2500
寸法L(mm)
12.9
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
TS2500
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80096679
CNMG120408-M1
428-7739
0.8
¥
18,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80096688
CNMG120408-MR4
429-3929
0.8
¥
18,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
80096697
CNMG120412-MR4
428-9286
1.2
¥
18,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
80096706
CNMG120416-MR4
429-3919
1.6
¥
18,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
80096715
CNMG120408-MF4
428-9360
0.8
¥
18,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80096724
CNMG120412-MF4
429-7087
1.2
¥
18,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
80096740
CNMG120408-MF5
428-6165
0.8
¥
18,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください