曜日別特売

旋削 ISOネガインサート CNMG19 TS2500

旋削 ISOネガインサート CNMG19 TS2500 - セコ・ツールズ・ジャパン

微粒材種で耐熱合金およびチタン粗加工向けのPVDコーティング材種です。
TS2500

トラスコ品番428-9295寸法L(mm)19.3寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)7.92材種TS2500寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)19.05内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80097275CNMG190612-MR4
40,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする