セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート TNMG22 TS2500
微粒材種で耐熱合金およびチタン粗加工向けのPVDコーティング材種です。
TS2500
寸法L(mm)
22
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
TS2500
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80099174
TNMG220408-M1
428-7697
0.8
¥
22,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
80099190
TNMG220408-MR4
428-7769
0.8
¥
22,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
80099199
TNMG220412-MR4
428-7682
1.2
¥
22,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
80099208
TNMG220416-MR4
428-6176
1.6
¥
22,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください