セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TS2500
微粒材種で耐熱合金およびチタン粗加工向けのPVDコーティング材種です。
TS2500
寸法L(mm)
16.5
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
材種
TS2500
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80098955
TNMG160404L-UX
428-9353
0.4
¥
16,300
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
80098964
TNMG160404R-UX
429-0846
0.4
¥
16,300
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80098980
TNMG160408-MR4
429-7095
0.8
¥
16,300
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
80098989
TNMG160408R-UX
429-2431
0.8
¥
16,300
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください