曜日別特売

フライス その他インサート ABER

フライス その他インサート ABER - セコ・ツールズ・ジャパンフライス その他インサート ABER - セコ・ツールズ・ジャパン

OLD材種、鋼やステンレス鋼向けの高靭性CVD材種。湿式、乾式加工に対応してます。

トラスコ品番434-1132寸法S(mm)6.35寸法LE(mm)24.4材種T25M寸法RE(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)2内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80092610ABER2606ZFFR-M15
45,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする