曜日別特売

旋削 ISOネガインサート CNMG12

旋削 ISOネガインサート CNMG12 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG12 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG12 - セコ・ツールズ・ジャパン

耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。適用加工領域:f=0.3-0.7mm/rev.ap=1.5-7.0mm、両面チップによる粗加工向けの第一推奨ブレーカ。鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の高送り加工に適用。高い切れ刃強度を有しながら、低切削抵抗です。
TH1000

寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TH1000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80094554CNMG120408-M5429-08370.8
18,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
80094570CNMG120412-M5429-55551.2
18,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする