セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート WNMG06 890
高硬度のノンコート微粒材種、耐熱合金およびチタン向けに靱性を維持します。
890
寸法L(mm)
6.5
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
材種
890
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80095157
WNMG060404-MF1
429-3902
0.4
¥
12,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
80095166
WNMG060408-MF1
429-5516
0.8
¥
12,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください