曜日別特売

旋削 ISOネガインサート SNMG12 890

旋削 ISOネガインサート SNMG12 890 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート SNMG12 890 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート SNMG12 890 - セコ・ツールズ・ジャパン

高硬度のノンコート微粒材種、耐熱合金およびチタン向けに靱性を維持します。
890

トラスコ品番428-7759寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種890寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80095035SNMG120408-MF1
13,300
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする