セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISO標準ホルダー SCGCL・
S型クランプ式チップカートリッジです、チップはセンタースクリュにて固定されます。
トラスコ品番
434-4305
寸法(mm)
CDRX:0.95、KAPR:90
寸法H(mm)
20
寸法B(mm)
17.5
寸法LF(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80077605
SCGCL16CA-16
¥
22,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください