曜日別特売

旋削 ISO標準ホルダー SCFCR・

旋削 ISO標準ホルダー SCFCR・ - セコ・ツールズ・ジャパン

S型クランプ式チップカートリッジです、チップはセンタースクリュにて固定されます。

トラスコ品番434-4376寸法(mm)KAPR:90寸法H(mm)11寸法B(mm)7寸法LF(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80077027SCFCR08CA-06
22,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする