曜日別特売

旋削 ISOネガインサート CNMG12 TH1000

旋削 ISOネガインサート CNMG12 TH1000 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG12 TH1000 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG12 TH1000 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG12 TH1000 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG12 TH1000 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG12 TH1000 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG12 TH1000 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG12 TH1000 - セコ・ツールズ・ジャパン

耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。
TH1000

寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TH1000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80095769CNMG120404-MF1428-61180.4
18,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
80095778CNMG120408-MF1429-86400.8
18,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
80095787CNMG120408-MF2429-71540.8
18,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
80095796CNMG120412-MF2429-24891.2
18,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
80095805CNMG120408-MF5429-08640.8
18,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
80095814CNMG120412-MF5428-93501.2
18,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
80095830CNMG120408W-MF5429-09470.8
21,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする