曜日別特売

旋削 ISOネガインサート TNMG16 TH1000

旋削 ISOネガインサート TNMG16 TH1000 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG16 TH1000 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG16 TH1000 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG16 TH1000 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG16 TH1000 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG16 TH1000 - セコ・ツールズ・ジャパン

耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。
TH1000

寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TH1000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80098368TNMG160408-MF5428-461216.4980.8
16,300
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
80098377TNMG160404-MF5429-092816.50.4
16,300
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
80098386TNMG160412-MF2428-767216.51.2
16,300
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
80098395TNMG160408-MF2429-250916.50.8
16,300
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする