旋削 ISOネガインサート WNMG08 TH1000

旋削 ISOネガインサート WNMG08 TH1000 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG08 TH1000 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG08 TH1000 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG08 TH1000 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG08 TH1000 - セコ・ツールズ・ジャパン

耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。
TH1000

寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TH1000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80099978WNMG080404-MF1428-61600.4
20,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80099987WNMG080408-MF1429-08940.8
20,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80099996WNMG080408-MF2429-38930.8
20,300
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
80100005WNMG080412-MF2429-08841.2
20,300
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
80100014WNMG080408-MF5428-77180.8
20,300
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
80100030WNMG080412-MF5428-93521.2
20,300
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする