曜日別特売

旋削 ISOネガインサート DNMG1506 TH1000

旋削 ISOネガインサート DNMG1506 TH1000 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1506 TH1000 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1506 TH1000 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1506 TH1000 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1506 TH1000 - セコ・ツールズ・ジャパン

耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。
TH1000

寸法L(mm)15.5寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.15材種TH1000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80101150DNMG150604-MF1429-24510.4
25,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80101159DNMG150608-MF1429-39980.8
25,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80101168DNMG150608-MF2429-70880.8
25,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80101177DNMG150612-MF2429-08621.2
25,200
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
80101186DNMG150608-MF5429-39730.8
25,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80101195DNMG150612-MF5428-61191.2
25,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする