セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート SNMG12 TH1000
耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。
TH1000
寸法L(mm)
12.7
寸法S(mm)
4.762
寸法D1(mm)
5.15
材種
TH1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80097747
SNMG120408-MF2
429-5469
0.8
¥
18,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
80097756
SNMG120408-M5
428-7783
0.8
¥
18,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80097765
SNMG120412-M5
428-7714
1.2
¥
18,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください