セコ・ツールズ・ジャパン
フライス 88°カッタ用インサート
鋳鉄向けの第一推奨 PVD コーティング材種。湿式・乾式加工に係らずフライス加工に最適です。
トラスコ品番
434-8032
寸法S(mm)
6.4
寸法LE(mm)
13.4
材種
MK2050
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80092619
SNMU160612TN-M10
¥
32,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください