旋削 ISOポジインサート TDCH06T0 CP500

旋削 ISOポジインサート TDCH06T0 CP500 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート TDCH06T0 CP500 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート TDCH06T0 CP500 - セコ・ツールズ・ジャパン

汎用性の高いPVDコーティングインサートとなります。すべての被削材に適したインサートです。

仕様AN(deg):15寸法L(mm)6.8寸法S(mm)1.194寸法D1(mm)2.36材種CP500寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80105194TDCH06T004L436-7441
29,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80105210TDCH06T004R436-7419
29,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする