セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOポジインサート TDAB06T0 CP500
汎用性の高いPVDコーティングインサートとなります。すべての被削材に適したインサートです。
仕様
AN(deg):15
トラスコ品番
434-2599
寸法L(mm)
6.8
寸法S(mm)
1.194
寸法D1(mm)
2.36
材種
CP500
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80105185
TDAB06T004
¥
27,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください