セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOポジインサート CDCB04T0
汎用性の高いPVDコーティングインサートとなります。すべての被削材に適したインサートです。
仕様
AN(deg):15
寸法L(mm)
4.03
寸法S(mm)
0.966
寸法D1(mm)
2.04
材種
CP500
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80103119
CDCB04T002
434-2668
0.2
¥
28,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
80103128
CDCB04T004
431-0414
0.4
¥
28,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください