曜日別特売

旋削 ISOポジインサート VCGT1604

旋削 ISOポジインサート VCGT1604 - セコ・ツールズ・ジャパン

アルミ加工に最適なノンコーティングインサートとなります。非常に切れ味の良いインサートです。

仕様AN(deg):7寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.4材種KXRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80105140VCGT160404F-AL436-73900.4
13,450
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
80105149VCGT160402F-AL434-26510.2
14,700
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする