フライス スクエア6用インサート XNEX04

フライス スクエア6用インサート XNEX04 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエア6用インサート XNEX04 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエア6用インサート XNEX04 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエア6用インサート XNEX04 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエア6用インサート XNEX04 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエア6用インサート XNEX04 - セコ・ツールズ・ジャパン

スクエア 6 用6 コーナー両面仕様インサートです。
複数の材種および切れ刃形状を使用できます。

寸法LE(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.7内容量1箱(10個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法S(mm)
材種
寸法RE(mm)
寸法BS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80087965XNEX040304TR-M08428-39843.29F40M0.40.8
25,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80087974XNEX040308TR-M08428-39463.29F40M0.80.4
25,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80087990XNEX040308TR-M08428-39563.29MM45000.80.4
23,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
80087999XNEX040304TR-M08428-39873.29MK15000.40.8
26,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80088008XNEX040308TR-M08428-39783.29MK15000.80.4
26,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80088017XNEX040308TR-M08428-24663.29MK20500.80.4
26,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80088026XNEX040304R-M06428-24703.31F40M0.40.8
25,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80088035XNEX040304R-M06428-39713.31MS20500.40.8
26,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80088044XNEX040304TR-M08428-39673.29MP25010.40.8
26,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80088060XNEX040308TR-M08428-39893.29MP25010.80.4
26,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする