セコ・ツールズ・ジャパン
フライス サイドカッタ335.19用インサート 335.19-1102・
非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。
粗溝、切断加工におすすめです。
仕様
KCH(deg):45
寸法L(mm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
11
寸法CHW(mm)
0.1
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80135879
335.19-1102-M08
433-9531
F40M
¥
33,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80135888
335.19-1102T-MD09
434-1126
T25M
¥
33,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください