フライス サイドカッタ335.19用インサート 335.19-1103・

フライス サイドカッタ335.19用インサート 335.19-1103・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19用インサート 335.19-1103・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19用インサート 335.19-1103・ - セコ・ツールズ・ジャパン

非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。
粗溝、切断加工におすすめです。

仕様KCH(deg):45寸法L(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)11寸法CHW(mm)0.1内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80135897335.19-1103-M08434-1204F40M
34,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
80135906335.19-1103T-MD09436-3254T25M
34,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする