フライス サイドカッタ335.19用インサート 335.19-1204・

フライス サイドカッタ335.19用インサート 335.19-1204・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19用インサート 335.19-1204・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19用インサート 335.19-1204・ - セコ・ツールズ・ジャパン

非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。
粗溝、切断加工におすすめです。

寸法L(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
寸法CHW(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80135949335.19-1204-M08434-1205F40M0.15
38,800
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
80135958335.19-1204T-MD09434-1138F40M0.1
38,800
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
80135967335.19-1204T-MD09434-1200T25M0.1
38,800
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする