曜日別特売

旋削 ねじ切り用インサート 22ERN60

旋削 ねじ切り用インサート 22ERN60 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用インサート 22ERN60 - セコ・ツールズ・ジャパン

耐摩耗性が高く、高速切削に適す。鋼、ステンレス鋼向け材種。鋼およびステンレス鋼における最適材種です。

トラスコ品番429-7013寸法L(mm)22材種CP300寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)2.5内容量1箱(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8008169922ERN60
11,520
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする