曜日別特売

旋削 ねじ切り用インサート 26ERK

旋削 ねじ切り用インサート 26ERK - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用インサート 26ERK - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用インサート 26ERK - セコ・ツールズ・ジャパン

耐摩耗性が高く、高速切削に適す。鋼、ステンレス鋼向け材種。鋼およびステンレス鋼における最適材種です。

寸法L(mm)26寸法W1(mm)15.875材種CP300RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)5内容量1箱(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8008339726ERK55430-0146
34,200
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
8008340626ERK60429-6960
34,200
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする