セコ・ツールズ・ジャパン
フライス ダブルターボミル用インサート
側面切削荒加工に適しています。
汎用PVDコーティング材質のために被削材を問わず安定した加工が可能です。
トラスコ品番
490-5382
厚さ(mm)
7.26
刃長(mm)
15.5
寸法W1(mm)
10.76
材種
MP2501
寸法RE(mm)
1.6
寸法BS(mm)
1.2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80161474
ZOMX160716TR-M12
¥
32,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください