曜日別特売

フライス サイドカッタ335.25用インサート LNHQ1407・

フライス サイドカッタ335.25用インサート LNHQ1407・ - セコ・ツールズ・ジャパン

直刃仕様により粗加工に最適です。
仕上げ~中粗加工向けの PVD コーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。
ノーズRに関係なく、すべてのインサートが4コーナー仕様です。

寸法S(mm)11.85寸法LE(mm)13.1材種F40MRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80092734LNHQ140731TN4-M11434-11443.1
49,800
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
80092750LNHQ140750TN4-M11434-11245
49,800
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
80092759LNHQ140760TN4-M11434-12276
49,800
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする