セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISO標準ホルダー 内径ホルダ
鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。S型クランプ式チップカートリッジです。チップはセンタースクリュにて固定されます。
トラスコ品番
489-4547
寸法(mm)
CDRX:6.1、DMM:25、KAPR:93
寸法H(mm)
23
寸法B(mm)
24
寸法LF(mm)
250
寸法WF(mm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80077779
A25S-SDUCL11
¥
24,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください