曜日別特売

フライス ターボミル用インサート XOEX16

フライス ターボミル用インサート XOEX16 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOEX16 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOEX16 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOEX16 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOEX16 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOEX16 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOEX16 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOEX16 - セコ・ツールズ・ジャパン

2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。

寸法W1(mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法S(mm)
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
寸法BS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80089627XOEX160524R-M09430-39355.915.42.41.8
32,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
80089636XOEX160504FR-E07430-33655.915.40.42
29,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
80089645XOEX160504R-M09435-52995.915.40.42
34,300
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
80089654XOEX160504R-M09436-15955.915.40.42
32,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
80089670XOEX160504R-M09436-31585.915.40.42
32,700
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
80089679XOEX160508R-M09435-99965.915.40.82
38,100
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
80089688XOEX160508R-M09435-68985.915.40.82
32,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
80089706XOEX160508R-M09436-32395.915.40.82
32,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
80089715XOEX160508R-M09436-16125.915.40.82
34,300
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
80089740XOEX160516R-M09436-00225.915.41.62
32,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
80089749XOEX160516R-M09436-16635.915.41.62
34,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
80089758XOEX160520R-M09436-16315.915.422
32,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
80089767XOEX160520R-M09435-52905.915.422
34,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
80089776XOEX160524R-M09435-84535.915.42.41.8
38,100
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
80089785XOEX160524R-M09435-85135.915.42.41.8
34,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
80089794XOEX160531R-M09435-84245.915.33.11.6
38,100
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
80089810XOEX160531R-M09435-84855.915.33.11.6
32,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
80089819XOEX160531R-M09436-32285.915.33.11.6
34,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
80089837XOEX160540R-M09436-00605.915.241.2
32,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
80089846XOEX160540R-M09436-32015.915.241.2
34,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
80089855XOEX160550R-M09435-84645.591550.3
32,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
80089864XOEX160550R-M09435-69215.591550.3
34,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
80089880XOEX160563R-M09436-16805.3414.76.30.2
32,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
80089889XOEX160563R-M09435-68525.3414.76.30.2
34,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
80089898XOEX160508FR-E07434-64855.915.40.82
29,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80089907XOEX160508R-M09434-80355.915.40.82
34,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
80089697XOEX160508R-M09435-84615.915.40.82
32,100
取扱い終了
80089724XOEX160508R-M09436-31975.915.40.82
30,700
取扱い終了
80089828XOEX160531R-M09436-16785.915.43.11.6
30,700
取扱い終了
80089916XOEX160516R-M09434-95965.915.41.62
30,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする