セコ・ツールズ・ジャパン
フライス ターボミル用インサート XOEX09
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)
3.65
寸法W1(mm)
6.35
寸法LE(mm)
9
材種
H15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
寸法BS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80089024
XOEX090308FR-E05
434-9670
0.8
0.4
¥
25,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
80089040
XOEX090304FR-E05
434-9624
0.4
0.8
¥
25,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください