曜日別特売

フライス ターボミル用インサート XOEX18

フライス ターボミル用インサート XOEX18 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOEX18 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOEX18 - セコ・ツールズ・ジャパン

2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。

寸法S(mm)6.4寸法W1(mm)11.2寸法LE(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
寸法RE(mm)
寸法BS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80089925XOEX180604FR-E10435-5341F40M0.42.4
40,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
80089934XOEX180604FR-E10435-5331H250.42.4
36,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
80089950XOEX180608FR-E10434-9699F40M0.82.4
40,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
80089959XOEX180608FR-E10434-9681H250.82.4
36,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
80089968XOEX180616FR-E10434-9660H251.62.3
36,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
80089977XOEX180631FR-E10434-9607H253.12.2
36,100
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
80089986XOEX180608ZZR-M10434-9658F40M0.89
43,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする