曜日別特売

フライス ターボミル用インサート XOEX12

フライス ターボミル用インサート XOEX12 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOEX12 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOEX12 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOEX12 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOEX12 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOEX12 - セコ・ツールズ・ジャパン

2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。

寸法S(mm)5.03寸法W1(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
寸法BS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80089304XOEX120408ZZR-M07430-272611.10.86.6
28,600
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
80089320XOEX120463R-M07430-3268126.3Missing
28,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80089329XOEX120404R-M07430-3303120.42
28,500
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
80089338XOEX120404FR-E06435-8428120.42
25,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80089347XOEX120408FR-E06435-6834120.81.6
25,900
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
80089356XOEX120408FR-E06435-5282120.81.6
28,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80089365XOEX120420FR-E06435-68861220.6
25,900
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
80089374XOEX120420FR-E06435-68411220.6
28,500
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
80089390XOEX120408R-M07436-0021120.81.6
25,900
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
80089399XOEX120404FR-E06436-1639120.42
28,500
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
80089408XOEX120424R-M07436-1651122.40.6
25,900
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
80089417XOEX120424R-M07436-1622122.40.6
28,500
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
80089426XOEX120408R-M07435-6836120.81.6
28,500
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
80089435XOEX120408ZZR-M07435-843711.10.86.6
31,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80089444XOEX120431R-M07436-1605123.1Missing
28,500
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
80089469XOEX120408R-M07436-3187120.81.6
28,500
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
80089478XOEX120408R-M07435-5315120.81.6
28,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80089487XOEX120408ZZR-M07435-999311.10.86.6
31,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80089496XOEX120431R-M07435-8478123.1Missing
29,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
80089505XOEX120463R-M07436-3209126.3Missing
29,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80089514XOEX120408R-M07436-1685120.81.6
29,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80089530XOEX120404R-M07436-1575120.42
29,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80089539XOEX120431FR-E06434-8121123.1Missing
28,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80089548XOEX120402R-M07434-9597120.22
28,500
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
80089557XOEX120440R-M07434-8045124Missing
28,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80089566XOEX120450R-M07434-9606125Missing
28,500
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
80089575XOEX120408FR-E06434-6477120.81.6
25,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80089584XOEX120404FR-E06434-8089120.42
25,900
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
80089600XOEX120416R-M07434-9609121.61.2
28,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80089609XOEX120416R-M07434-8014121.61.2
29,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80089618XOEX120420R-M07434-96461220.95
29,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80089295XOEX120408R-M07430-3847120.81.6
27,800
取扱い終了
80089460XOEX120431R-M07436-3194123.1Missing
27,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする