曜日別特売

フライス ターボミル用インサート XOMX10

フライス ターボミル用インサート XOMX10 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX10 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX10 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX10 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX10 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX10 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX10 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX10 - セコ・ツールズ・ジャパン

2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。

寸法S(mm)3.83寸法W1(mm)6.9寸法LE(mm)9.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全50種類を絞り込む
トラスコ品番
50種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
寸法BS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80090248XOMX10T331TR-M09430-44533.10.4
21,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80090257XOMX10T324TR-ME07430-27172.40.2
21,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
80090266XOMX10T324TR-M09430-33632.40.2
21,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80090275XOMX10T312TR-ME07430-38891.21.3
21,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
80090284XOMX10T304TR-ME07435-68990.41.3
22,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
80090309XOMX10T304TR-ME07436-16020.41.3
22,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
80090318XOMX10T304TR-ME07436-00680.41.3
21,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
80090327XOMX10T308TR-ME07436-16000.81.3
22,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80090336XOMX10T308TR-ME07436-00080.81.3
21,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80090354XOMX10T308TR-ME07436-00070.81.3
21,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
80090370XOMX10T308TR-ME07435-53300.81.3
21,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80090379XOMX10T304TR-M09435-69200.41.3
22,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80090388XOMX10T308TR-M09436-16380.81.3
22,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
80090397XOMX10T308TR-M09435-84100.81.3
21,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80090415XOMX10T308TR-M09436-00380.81.3
21,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
80090424XOMX10T308TR-M09436-16090.81.3
21,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
80090440XOMX10T331TR-ME07436-32353.10.4
21,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80090449XOMX10T320TR-M09435-685120.6
21,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80090467XOMX10T316TR-ME07435-69391.61
21,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80090476XOMX10T316TR-M09435-84441.61
21,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80090494XOMX10T308TR-M09435-84830.81.3
22,100
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
80090510XOMX10T304TR-M09436-00470.41.3
22,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80090519XOMX10T316TR-ME07435-99941.61
22,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80090528XOMX10T320TR-ME07435-530120.6
22,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80090537XOMX10T331TR-ME07435-69173.10.4
22,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80090546XOMX10T304TR-ME07435-53270.41.3
22,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80090555XOMX10T308TR-ME07435-53440.81.3
25,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
80090564XOMX10T304TR-ME07436-16810.41.3
22,900
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
80090580XOMX10T308TR-ME07436-31760.81.3
22,900
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
80090589XOMX10T304TR-M09436-32120.41.3
22,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80090598XOMX10T308TR-M09435-84500.81.3
22,900
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
80090607XOMX10T312TR-ME07436-16431.21.3
22,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80090616XOMX10T304TR-ME07436-16840.41.3
22,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
80090625XOMX10T308TR-ME07436-00150.81.3
22,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80090634XOMX10T304TR-M09435-68540.41.3
22,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80090650XOMX10T308TR-M09436-00910.81.3
22,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80090659XOMX10T320TR-ME07436-161320.6
22,900
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
80090668XOMX10T331TR-ME07436-00623.10.4
22,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80090677XOMX10T316TR-ME07436-00431.61
22,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80090686XOMX10T304TR-M09434-64990.41.3
21,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
80090695XOMX10T320TR-ME07434-650220.6
21,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
80090704XOMX10T312TR-M09434-96041.21.3
21,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80090720XOMX10T308TR-ME07434-96640.81.3
22,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80090729XOMX10T331TR-ME07434-80243.10.4
25,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
80090239XOMX10T331TR-M09430-33593.10.4
21,400
取扱い終了
80090300XOMX10T304TR-ME07436-00330.41.3
20,500
取扱い終了
80090345XOMX10T308TR-ME07435-68790.81.3
21,400
取扱い終了
80090406XOMX10T308TR-M09436-00010.81.3
21,400
取扱い終了
80090458XOMX10T320TR-M09436-003220.6
21,400
取扱い終了
80090485XOMX10T316TR-M09435-84981.61
21,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする